AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591154 A-2Y(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8 - 1591154

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591154 A-2Y(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A quattro

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773104226

Codice prodotto

LPP1591154

Cod. produttore

1591154

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Al / PE

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

8.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto