AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600177 H07RN-F 1X240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 240 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773093667

Codice prodotto

LPP1600177

Cod. produttore

1600177

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

240 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

450 V

Sezione nominale del conduttore (AWG):

400 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

38.3 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

229.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

153.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Tipo standardH07RN-FCavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugoSollecitazione meccanica mediaResistente agli oli