AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600209 H05RR-F 3G2,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600209 H05RR-F 3G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773092325

Codice prodotto

LPP1600209

Cod. produttore

1600209

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

14

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

12.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

62 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

49.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo in gomma per sollecitazioni meccaniche leggere, utensili elettrici manuali anche domesticiH05RR-FCavo di alimentazione e comando H05RR-F, certificato AR, per elettrodomestici e dispositivi portatili, in gomma, classe 5/flessibile, per interni, ignifugoBasse sollecitazioni meccaniche