LAPP ITALIA SRL - LPP19092000 EPIC H-B 16 TS M32 ZW - 19092000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
5 PZ
EAN
4044773557190
Codice prodotto
LPP19092000
Cod. produttore
19092000
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
73 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di connettori installabili:
0
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



