LAPP ITALIA SRL - LPP19425500 H-A 3 TGV M20 TUELLENGEHAEUSE BK - 19425500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
10 PZ
EAN
4044773556100
Codice prodotto
LPP19425500
Cod. produttore
19425500
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
23.8 mm
Altezza:
50 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65






