AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP19427500 H-A 3 MTS M20 KPL. TUELLENGEHAEUSE - 19427500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773555905

Codice prodotto

LPP19427500

Cod. produttore

19427500

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

23.8 mm

Altezza:

48 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

Con guarnizione:

no

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 MTS M20 KPL. TUELLENGEHAEUSE LAPP ITALIA