LAPP ITALIA SRL - LPP19429000 H-A 3 TGVB M20 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE - 19429000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio centrale
Con passacavo a vite - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773555851
Codice prodotto
LPP19429000
Cod. produttore
19429000
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio centrale
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no






