LAPP ITALIA SRL - LPP19512100 EPIC H-A 3 MTGV M20 N.GEW. TUELLENGEH. - 19512100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Con passacavo a vite - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773086874
Codice prodotto
LPP19512100
Cod. produttore
19512100
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no






