AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170203/100 UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170203/100 UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Twistatura - A coppie

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Diametro esterno approssimativo - 5.7 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774869346

Codice prodotto

LPP2170203/100

Cod. produttore

2170203/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Numero di conduttori:

2

Twistatura:

A coppie

Identificazione dei conduttori:

Colore

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

250 V

Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di busPer sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°CLD è una denominazione LAPP per lunghe distanze