AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170217 UNITRONIC BUS IBS YV COMBI 3X2X0,22+3X1 - 2170217

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 9

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773124866

Codice prodotto

LPP2170217

Cod. produttore

2170217

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

9

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Remoto + cavo bus remoto installazione. Guaina esterna in PUR, priva di alogeni, ignifuga, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C