AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170225 UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 - 2170225

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 5

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773124279

Codice prodotto

LPP2170225

Cod. produttore

2170225

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

5

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

9.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...50 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

81 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)