LAPP ITALIA SRL - LPP2170229 UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 BK - 2170229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
4044773124071
Codice prodotto
LPP2170229
Cod. produttore
2170229
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Twistatura:
Altri
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
16 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
16 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
12 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...85 °C





