AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170281 ETHERLINE P CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170281

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773121476

Codice prodotto

LPP2170281

Cod. produttore

2170281

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

5.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...60 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE P CAT. 5E 2X2X24 1AWG LAPP ITALIA