AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170283 ETHERLINE H FLEX CAT. 5 2X2X26/7AWG - 2170283

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773121438

Codice prodotto

LPP2170283

Cod. produttore

2170283

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

5.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...60 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H FLEX CAT. 5 2X2X26 7AWG LAPP ITALIA