LAPP ITALIA SRL - LPP2170295 UNITRONIC BUS SAFETY 3X0,75 - 2170295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 3
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore della guaina esterna - Giallo
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773120837
Codice prodotto
LPP2170295
Cod. produttore
2170295
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
3
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore della guaina esterna:
Giallo
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A terne
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
3
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
75 %


