LAPP ITALIA SRL - LPP2170342 UNITRONIC BUS DN THICK Y - 2170342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Schermatura sulla twistatura - Treccia
Confezione
1 M
EAN
4044773119169
Codice prodotto
LPP2170342
Cod. produttore
2170342
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
4
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
12.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C