AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170350 UNITRONIC BUS FF 3 - 2170350

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 3

  • Sezione nominale del conduttore - 1.1 mm²

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Identificazione dei conduttori - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773118957

Codice prodotto

LPP2170350

Cod. produttore

2170350

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

3

Sezione nominale del conduttore:

1.1 mm²

Colore della guaina esterna:

Giallo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Impiegato nelle aree a sicurezza intrinseca, specialmente nell'automazione di processo. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40 °C a +105°C