LAPP ITALIA SRL - LPP2170360 UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20 - 2170360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Categoria - Nessuno
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Rosso
Confezione
1 M
EAN
4044773118902
Codice prodotto
LPP2170360
Cod. produttore
2170360
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Categoria:
Nessuno
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Rosso
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A terne
Diametro del conduttore:
1 mm
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
7.7 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
61.6 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
38.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C


