AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170464 ETHERLINE CAT. 6A Y - 2170464

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170464 ETHERLINE CAT. 6A Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Sezione nominale del conduttore - 43487 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773788846

Codice prodotto

LPP2170464

Cod. produttore

2170464

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Sezione nominale del conduttore:

43487 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.643 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

90 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

90 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

90 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

79 %

Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7Realizzato secondo ISO 6722Testato secondo ECE-R 118.01Per collegamenti PROFINET