LAPP ITALIA SRL - LPP2170475 ETHERLINE CAT. 7 P - 2170475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773788877
Codice prodotto
LPP2170475
Cod. produttore
2170475
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
8.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C


