AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170614 UNITRONIC LAN 1000 S/FTP CAT.7 LSZH - 2170614

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773117295

Codice prodotto

LPP2170614

Cod. produttore

2170614

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Giallo

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.25 mm

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

7.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...50 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

79 %

Cavo Ethernet di categoria 7, classe F - collaudato fino a 1000 MHz, idoneo per esterni