AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170620 UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64 - 2170620

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170620 UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773617573

Codice prodotto

LPP2170620

Cod. produttore

2170620

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

Altri

Schermatura globale:

Nessuno

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

150 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

75 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo PROFIBUS - resistente contro numerose sostanze chimicheUNITRONIC® BUS PB ROBUSTPreviousNext Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Resistente ad acqua, agenti chimici, agenti tensioattivi, saponi ecc., resistente UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°CEccellente resistenza agli agenti atmosfericiGood chemical resistance please see Appendix T1