LAPP ITALIA SRL - LPP2170887 ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4X1.5 - 2170887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773612349
Codice prodotto
LPP2170887
Cod. produttore
2170887
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
10.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C


