AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP220604 OLFLEX TRAY II 4G16 - 220604

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP220604 OLFLEX TRAY II 4G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773099942

Codice prodotto

LPP220604

Cod. produttore

220604

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U:

1 V

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAYÖLFLEX® TRAY IIÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed RunResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79Utilizzo all'esterno in USA