LAPP ITALIA SRL - LPP22260204 AB-C3-M8MS-2,0PUR - 22260204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4044774460826
Codice prodotto
LPP22260204
Cod. produttore
22260204
Produttore
LPP
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
60 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


