LAPP ITALIA SRL - LPP22260458 AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH - 22260458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4044774462349
Codice prodotto
LPP22260458
Cod. produttore
22260458
Produttore
LPP
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A



