AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260825 AB-C8-M12MS-PG9-SH - 22260825

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774837970

Codice prodotto

LPP22260825

Cod. produttore

22260825

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Schermato:

Connettore industriale circolare, da cablare modello AB-C8-M12MS-PG9-SH LAPP ITALIA