LAPP ITALIA SRL - LPP22260985 AB-C3-M8MS-F0,5 - 22260985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 12.5 mm
Dimensioni filettatura M - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4044775081136
Codice prodotto
LPP22260985
Cod. produttore
22260985
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
2.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
12.5 mm
Dimensioni filettatura M:
8
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no