AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22262010 AB-C4-M12MST-PG11 - 22262010

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 20.2 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776704058

Codice prodotto

LPP22262010

Cod. produttore

22262010

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20.2 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

101

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterniEPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage