AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22262014 AB-C4-M12MST-M20-PO - 22262014

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Filettatura della madrevite - M20

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776704096

Codice prodotto

LPP22262014

Cod. produttore

22262014

Produttore

LPP

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Filettatura della madrevite:

M20

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

12 A

Con connessione schermata:

no

Numero di contatti di controllo:

4

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Grado di inquinamento:

3

Numero min. di cicli di innesto:

100

Tensione nominale:

60 V

Sezione conduttore collegabile:

0.75...1.5 mm²

Filettato:

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterniEPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage