AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27400308 HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3 - 27400308

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27400308 HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di fibre per nucleo - 8

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776178934

Codice prodotto

LPP27400308

Cod. produttore

27400308

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

8

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Altri

Con serracavo:

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HUN1500 8 G 50 125 OM3 LAPP ITALIA