AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27900212 HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2 - 27900212

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27900212 HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Numero di fibre per nucleo - 12

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109983

Codice prodotto

LPP27900212

Cod. produttore

27900212

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Numero di fibre per nucleo:

12

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Con serracavo:

Cavo privo di metalli:

no

Soffiata:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.6 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no