LAPP ITALIA SRL - LPP30017787 J-H(ST)H...BD 2X2X0,8 - 30017787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A quattro
Confezione
1 M
EAN
4044773146318
Codice prodotto
LPP30017787
Cod. produttore
30017787
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
1
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore + anelli
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
9 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C