AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP302004S UNITRONIC 300 S 4X20AWG - 302004S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773764659

Codice prodotto

LPP302004S

Cod. produttore

302004S

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

UNITRONIC® 300/300 S: cavo per dati PVC a bassa frequenza schermato e non, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per installazioni con canaline portacavi, -25°C/105°CDefinizione della versione schermata:in precedenza "UNITRONIC® 300 CY",ora "UNITRONIC® 300 S"Altre versioni disponibili su richiestaColorazione conduttori americana, vedi tabella T9