LAPP ITALIA SRL - LPP4160802 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BU - 4160802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773229547
Codice prodotto
LPP4160802
Cod. produttore
4160802
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
8
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
70 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Blu
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
27.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




