LAPP ITALIA SRL - LPP4161102 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BU - 4161102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773421798
Codice prodotto
LPP4161102
Cod. produttore
4161102
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
2
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
70 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Blu
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
11.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
58.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




