LAPP ITALIA SRL - LPP4161201/100 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 BK - 4161201/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
4044775237106
Codice prodotto
LPP4161201/100
Cod. produttore
4161201/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
13.9 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




