AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420040 EPIC M23 F6 N 7-13,5 (5) GEHAEUSE - 44420040

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia per giunti

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773767728

Codice prodotto

LPP44420040

Cod. produttore

44420040

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia per giunti

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Sopra

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Altri

Altezza:

77 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Temperatura di esercizio:

-25...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 F6 N 7-13 5 (5) GEHAEUSE LAPP ITALIA