LAPP ITALIA SRL - LPP44420158 EPIC M23 7E BLM (5) - 44420158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 7
Corrente nominale In - 18 A
Tensione nominale - 150 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Confezione
5 PZ
EAN
4044774773315
Codice prodotto
LPP44420158
Cod. produttore
44420158
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
7
Corrente nominale In:
18 A
Tensione nominale:
150 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
IV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no