AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420223 EPIC POWERLOCK A1 C L1/BN SP M12 (1) - 44420223

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420223 EPIC POWERLOCK A1 C L1/BN SP M12 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846262

Codice prodotto

LPP44420223

Cod. produttore

44420223

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Sopra

Posizione del gancio di bloccaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Colore del corpo:

Beige

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Temperatura di esercizio:

-25...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatoriEPIC® POWERLOCK Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²