AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420225 EPIC POWERLOCK A1 C L3/GY SP M12 (1) - 44420225

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846248

Codice prodotto

LPP44420225

Cod. produttore

44420225

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Sopra

Posizione del gancio di bloccaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Temperatura di esercizio:

-25...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-KMolteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori