AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420232 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420232

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 400 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 120...120 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846170

Codice prodotto

LPP44420232

Cod. produttore

44420232

Produttore

LPP

Max. corrente di esercizio di un contatto:

400 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

120...120 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

120...120 mm²

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolariEPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm²Max. 660 ANon utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)