LAPP ITALIA SRL - LPP44420233 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di esercizio di un contatto - 660 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 120...120 mm²
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²
Materiale della superficie dei contatti - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846163
Codice prodotto
LPP44420233
Cod. produttore
44420233
Produttore
LPP
Max. corrente di esercizio di un contatto:
660 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
120...120 mm²
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
120...120 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento





