LAPP ITALIA SRL - LPP44420239 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 660 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0...0 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846408
Codice prodotto
LPP44420239
Cod. produttore
44420239
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
660 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...0 mm²
Lunghezza di spelatura:
0 mm
Diametro del contatto a innesto:
0 mm
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento