AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420241 EPICPOWERLOCK PANEL - 44420241

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420241 EPICPOWERLOCK PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 400 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846101

Codice prodotto

LPP44420241

Cod. produttore

44420241

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

400 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...0 mm²

Lunghezza di spelatura:

32 mm

Diametro del contatto a innesto:

20 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali modello EPICPOWERLOCK PANEL LAPP ITALIA