AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420242 EPICPOWERLOCK PANEL - 44420242

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 400 A

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0...0 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0...0 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846095

Codice prodotto

LPP44420242

Cod. produttore

44420242

Produttore

LPP

Max. corrente di esercizio di un contatto:

400 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...0 mm²

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Contatto per connettori industriali modello EPICPOWERLOCK PANEL LAPP ITALIA