LAPP ITALIA SRL - LPP44420257 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 660 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 150...150 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
1 PZ
EAN
4044774845968
Codice prodotto
LPP44420257
Cod. produttore
44420257
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
660 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
150...150 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
150...150 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
150...150 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
150...150 mm²
Lunghezza di spelatura:
40 mm
Diametro del contatto a innesto:
20 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500