AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1)

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 1

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774882819

Codice prodotto

LPP44420282

Cod. produttore

44420282

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

1

Tipo di custodia:

Lineare

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

400 A

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Tensione nominale:

1000 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

50...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

50...120 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

50...120 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

50...120 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

500

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello POWERLOCK BOX A1 S (1) LAPP ITALIA