LAPP ITALIA SRL - LPP44420285 POWERLOCK BOX A6 CD (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 1
Tipo di custodia - Lineare
Dimensioni filettatura M - 12
Corrente nominale In - 660 A
Confezione
1 PZ
EAN
4044774882840
Codice prodotto
LPP44420285
Cod. produttore
44420285
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
1
Tipo di custodia:
Lineare
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
660 A
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tensione nominale:
1000 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...240 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...240 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...240 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...240 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
500
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no