AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44429312 EPIC LS1.5 D6 3+PE+2 20,5-26,5 (1) - 44429312

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44429312 EPIC LS1.5 D6 3+PE+2 20,5-26,5 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 46 mm

  • Dimensioni filettatura M - 40

  • Corrente nominale In - 70 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044775042540

Codice prodotto

LPP44429312

Cod. produttore

44429312

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

46 mm

Dimensioni filettatura M:

40

Corrente nominale In:

70 A

Temperatura ambiente:

-20...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontaleMade in Germany